Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 82Ω; 2W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 82Ω; 2W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 82Ω; 2W; ±5%; Ø3,5x10mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-KNP02U-82R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP02UJ0820A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 2W
Widerstand: 82Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Widerstandseigenschaften: kleine Größen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.