Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 15Ω; 2W; ±5%; Ø5x12mm; 400ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 15Ω; 2W; ±5%; Ø5x12mm; 400ppm/°C
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 15Ω; 2W; ±5%; Ø5x12mm; 400ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-KNP02WS-15R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP02SJ0150A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 2W
Widerstand: 15Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5x12mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x25mm
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Widerstandseigenschaften: Resistent gegen hohe Temperaturen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.