Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 2,4Ω; 2W; ±5%; Ø0,7x25mm; Ø5x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 2,4Ω; 2W; ±5%; Ø0,7x25mm; Ø5x12mm
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 2,4Ω; 2W; ±5%; Ø0,7x25mm; Ø5x12mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP02WS-2R4
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP02SJ024JA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ROYALOHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 2W
Widerstand: 2,4Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5x12mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x25mm
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Widerstandseigenschaften: Resistent gegen hohe Temperaturen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0314*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.