Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 5,6Ω; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 5,6Ω; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; axial
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 5,6Ω; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-KNP03WS-5R6
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP03SJ056JA19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 3W
Widerstand: 5,6Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x28mm
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Widerstandseigenschaften: Resistent gegen hohe Temperaturen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0577*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3746*
€ 0,44577
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1265*
€ 0,15054
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.