Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 120Ω; 5W; ±5%; Ø0,75x28mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 120Ω; 5W; ±5%; Ø0,75x28mm; axial
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 120Ω; 5W; ±5%; Ø0,75x28mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-KNP05WS-120R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP05SJ0121AA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ROYALOHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 5W
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6,5x17,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x28mm
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Widerstandseigenschaften: Resistent gegen hohe Temperaturen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,4051*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.