Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 10Ω; 8W; ±5%; Ø8,5x30mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 10Ω; 8W; ±5%; Ø8,5x30mm; axial
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 10Ω; 8W; ±5%; Ø8,5x30mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-KNP08WS-10R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP08SJ0100B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 8W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x30mm
Ausgangsmaße: Ø0,8x38mm
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Widerstandseigenschaften: Resistent gegen hohe Temperaturen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 8 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 32 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 64 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 128 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.