Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 470Ω; 8W; ±5%; Ø0,8x38mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 470Ω; 8W; ±5%; Ø0,8x38mm; axial
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 470Ω; 8W; ±5%; Ø0,8x38mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-KNP08WS-470R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP08SJ0471B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 8W
Widerstand: 470Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x30mm
Ausgangsmaße: Ø0,8x38mm
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Widerstandseigenschaften: Resistent gegen hohe Temperaturen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 32 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 128 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.