Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 1,6kΩ; 2W; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KNPA2W-1K6
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNPA2WJ0162A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 2W
Widerstand: 1,6kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x28mm
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 6kV
Ausgänge: axial
Widerstands-Art: Hochspannung
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.