Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 20Ω; 2W; ±5%; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KNPA2W-20R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNPA2WJ0200A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Hersteller: ROYALOHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 2W
Widerstand: 20Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,7x28mm
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 6kV
Ausgänge: axial
Widerstands-Art: Hochspannung
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,33*
€ 132,4827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,68*
€ 119,8092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,65*
€ 106,6835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,11*
€ 91,7609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,98*
€ 78,5162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.