Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M12; Ø: 13mm; 16mm2; Crimpverbindung; isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M12; Ø: 13mm; 16mm2; Crimpverbindung; isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-KOE-12-16/100
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     KOE_12-16/100
EAN/GTIN:
     5905912817256
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Hersteller: ERKO
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Isolationsmaterial: Polyamid
Betriebstemperatur: -40...125°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 16mm2
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M12
Ring-Innendurchmesser: 13mm
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.