Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauber; elektrisch,Pistole,industrielle Nutzung; 0,3÷3Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KOLV-PLUTO3P
Hersteller:
     KOLVER
Herst.-Nr.:
     130204
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KOLVER
Versorgungsspannung: 40V
Drehzahl: 1200Umdr./Min
Äußere Abmessungen: 150x150x45mm
Schrauber-Art: elektrisch;industrielle Nutzung;Pistole
Eigenschaften der Schrauber: ESD-Gehäuse;Anschalten durch einen Hebel;sehr effizient;Drehrichtungswechsel: links/rechts
Drehmoment: 0,3...3Nm
Gewicht netto: 550g
Betriebsmodi: Schrauben
Passendes Zubehör: KOLV-EDU2AE
Elektrowerkzeug-Typ: Schrauber
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KOLVER:
KOLVER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,80*
€ 1.156,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,37*
€ 1.141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,98*
€ 1.098,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,32*
€ 1.069,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,39*
€ 1.032,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.