Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 3200mAh; Ø18,6x70,3mm; 8A; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 3200mAh; Ø18,6x70,3mm; 8A; 2Stk.
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 3200mAh; Ø18,6x70,3mm; 8A; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-KP-ICR18650-320PCM
Hersteller:
     KEEPPOWER
Herst.-Nr.:
     P1832U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: KEEPPOWER
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,6x70,3mm
Setinhalt: USB-Leitung
Maximalstrom: 8A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 3,2Ah
Caractéristiques des batteries: PCB-Absicherung;hoch +;eingebauter USB micro Ladeanschluss
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 5,50*
ab € 11,09*
€ 16,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 31,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,29*
€ 37,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.