Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 26mm; LCD; (4000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KPS-PA430MINI
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPS-PA430MINI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: KPS
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x3
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 208x78x53mm
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Arbeitslicht
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden;Durchgängigkeit des Kreises
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 26mm
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 400A;40A
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 400A;40A
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;100Hz;1MHz;10MHz;10Hz
Kapazitätsmessbereich: 40nF;400nF;4µF;40µF;400µF;4mF
Diodentest: 3V
Parameter anzeigen: (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(4%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 6 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit) @400mV
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 6 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit);±(1% + 4 digit) @600V
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+3 digit);±(1,2%+3 digit)@(40MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KPS:
KPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.