Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (6600); ØLeitg: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KPS-PA700
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPSPA700CBINT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Hersteller: KPS
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 238x92x50mm
Standardausstattung: Schutzhülle;Messsonde x1;Bedienungsanleitung;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/REL Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden;Durchgängigkeit des Kreises
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 40mm
Temperaturmessbereich: -20...1000°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 1kA;66A;660A
Widerstandsmessbereich: 660Ω;6,6kΩ;66kΩ;6,6MΩ;66MΩ
DC Spannungsmessbereich: 1kV;600mV;6,6V;66V;660V
AC Spannungsmessbereich: 750V;600mV;6,6V;66V;660V
Frequenzbereichsmessung: 660Hz;6,6kHz;66kHz;66Hz
Kapazitätsmessbereich: 66nF;660nF;6,6µF;66µF;660µF;6,6mF;66mF;6,6nF
Diodentest: 3,2V
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (6600)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(4%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 6 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,7% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+3 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(3% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KPS:
KPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.