Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 25W; 90÷264VAC; 36VDC; IAusg: 0,7A; 87%; KPSB25; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 25W; 90÷264VAC; 36VDC; IAusg: 0,7A; 87%; KPSB25; THT
Wandler: AC/DC; 25W; 90÷264VAC; 36VDC; IAusg: 0,7A; 87%; KPSB25; THT
Artikel-Nr.:
     2805-KPSB25-36
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KPSB25-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...60°C
Leistung: 25W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 50,8x27,94x24,9mm
Ausgangsspannung: 36V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 87%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: KPSB25
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,41*
€ 26,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 28,23*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 19,56*
€ 29,19*
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 32,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.