Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 6W; 90÷264VAC; 5VDC; IAusg: 1,2A; 78%; KPSB6; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 6W; 90÷264VAC; 5VDC; IAusg: 1,2A; 78%; KPSB6; THT
Wandler: AC/DC; 6W; 90÷264VAC; 5VDC; IAusg: 1,2A; 78%; KPSB6; THT
Artikel-Nr.:
     2805-KPSB6-5-E
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KPSB6-5-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 6W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 41,1x21x20mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 1,2A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 78%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: KPSB6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 14,57*
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 19,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.