Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Gewinde,gerade; -1÷10bar; Messing; -5÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Gewinde,gerade; -1÷10bar; Messing; -5÷60°C
Steckverbindung; Gewinde,gerade; -1÷10bar; Messing; -5÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2H16-03AS
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2H16-03AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Messing
Gewinde: R 3/8"
Betriebsdruck: -1...10bar
Verbindungsausführung: gerade;Gewinde
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 4,35*
€ 6,26*
5
€ 8,95*
ab € 6,852*
€ 8,268*
6 Tage
2911
5
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 9,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,18*
€ 12,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.