Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder; -1÷10bar; Polypropylen; 39mm; -5÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder; -1÷10bar; Polypropylen; 39mm; -5÷60°C
Verbinder; -1÷10bar; Polypropylen; 39mm; -5÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2N06-99
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2N06-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Polypropylen
Länge: 39mm
Betriebsdruck: -1...10bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Verbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,97*
2 Tage
98
1
€ 8,90*
ab € 0,69*
€ 1,10*
5
€ 8,95*
ab € 0,878*
€ 1,424*
3
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.