Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborstopfen
>
Normschliffstopfen
>
Kunststoffstopfen (Labor)
>
PP-Stopfen
>
Artikel
Stopfen; Polypropylen; L: 35mm; weiss; Ø: 6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-KQ2P-06
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
KQ2P-06
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Hersteller:
SMC
Farbe:
weiss
Durchmesser:
6mm
Gehäuse-Material:
Polypropylen
Länge:
35mm
Pneumatik Zubehör-Typ:
Stopfen
... >
Lager 2805
>
Pneumatik
>
Steckverbinder und Leitungen
Weitere Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Gewinde Stopfen
,
PP-Stopfen
,
Polypropylen Stopfen
,
Druckluftkupplungverschlusskappe
,
Druckluftkupplungverschlussscheibe
,
Druckluftkupplungverschlussschraube
,
Druckluftkupplungverschlussstecker
,
Druckluftkupplungverschlussstopfen
,
Pneumatikverschluss
,
Verschluss Druckluftkupplung
,
Verschlusskappe Druckluftkupplung
,
Verschlusskappe Pneumatik
,
Verschlussscheibe Pneumatik
,
Verschlussschraube Pneumatik
,
Verschlussstecker Druckluftkupplung
,
Verschlussstecker Pneumatik
,
Verschlussstopfen Pneumatik
,
Endstopfen
,
Verschluss-Stopfen
,
Verschlussstopfen
,
smc blindstopfen
,
blindstopfen
,
blindstopfen pp
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,52*
Lager 955
2 Tage
360
1
€ 8,90*
ab € 0,40*
€ 0,64*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,506*
€ 0,842*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr Polyurethan Gelb, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m
SMC
TU0604Y-20
ab € 8,28*
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0604BU-20
ab € 8,15*
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Rot, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0604R-20
ab € 8,29*
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Schwarz, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0604B-20
ab € 8,17*
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Transparent, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0604C-20
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen