Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; (SPST-NO + SPST-NC) x2; IP54; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Fuß-; (SPST-NO + SPST-NC) x2; IP54; -25÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-KR211S22
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     KR211S22
EAN/GTIN:
     8013975126127
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Metall
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: (SPST-NO + SPST-NC) x2
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied;mit Fußschutz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.