Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 210mm; W: 8mm; Polyamid; 785N; natürlich; Ømax: 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 210mm; W: 8mm; Polyamid; 785N; natürlich; Ømax: 47mm
Kabelbinder; L: 210mm; W: 8mm; Polyamid; 785N; natürlich; Ømax: 47mm
Artikel-Nr.:
     2805-KR8/21-HS-NA-L1
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-82155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 210mm
Resistenz gegenüber: Temperatur
Breite der Kabelbinder: 8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 47mm
Festigkeit der Kabelbinder: 785N
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,4182*
€ 0,5882*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,41867*
€ 0,58867*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4304*
€ 0,6104*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4378*
€ 0,6187*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
121-68000
ab € 563,29*
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 237,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.