Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; SPST-NO + SPST-NC; IP54; -25÷70°C; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Fuß-; SPST-NO + SPST-NC; IP54; -25÷70°C; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-KRD003
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     KRD003
EAN/GTIN:
     8013975126219
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Metall
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied;Sicherheitshebel;mit Fußschutz
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,66*
€ 373,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.