Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 20÷30VDC; IP54; Ø75x391mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 20÷30VDC; IP54; Ø75x391mm
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 20÷30VDC; IP54; Ø75x391mm
Artikel-Nr.:
     2805-KS-AD2DCZP125RG
Hersteller:
     W2
Herst.-Nr.:
     KS-AD/2D_CZ_P_125/RG/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel rot/grün
Hersteller: W2
Farbe: rot/grün
Montage: vertikale Halterung 125 mm
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Stiftverbinder
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 20...30V DC
Äußere Abmessungen: Ø75x391mm
Lautstärke: 95dB
Passendes Zubehör: NDR-T;NSR-01
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht;Buzzer;Rundumlicht
Herstellerserie: KS-Ad
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
W2:
W2
Weitere Suchbegriffe: signalsäule, signalsäule ip54
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.