Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 3,5mm; Stecker; männlich; stereo; Wege: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KS3PBBULK
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     KS3PBBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: Jack 3,5mm
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Steckverbinder-Serie: K Series
Steckverbinder-Variante: stereo
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 2,5...5mm
Anzahl Wege: 3
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.