Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Sechskant; HEX 9mm; L. ges: 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 163609H Schraubenziehereinsatz
King Tony 163609H Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     2805-KT-163609H
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     163609H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KING TONY
Befestigung: sechseckig 10mm
Gesamtlänge: 36mm
Werkzeug-Typ: Bit
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.