Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Unterstellblock; 2Stk; 12000kg; Hmin: 465m; Hmax: 715mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KT-9TY341-12A-B
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     9TY341-12A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KING TONY
Werkzeug-Typ: Auto-Unterstellblock
Einheitspreis: Ja
Höhe min.: 465m
Höhe max.: 715mm
Tragfähigkeit: 12000kg
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,24*
€ 197,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,56*
€ 197,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,00*
€ 189,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,16*
€ 171,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,54*
€ 156,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.