Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 16A; 60VDC; grün; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 16A; 60VDC; grün; vernickelt
Steckverbinder: 4mm Bananen; Buchse; 16A; 60VDC; grün; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-KUN30GN
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     KUN 30 GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 3mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Messing
Max. Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 5,5mm
Gesamtlänge: 48mm
Anschlüsse: gelötet
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Engineering PN: 931804104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.