Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Verstärker; OUT: PNP NO / NC; UStrom: 18÷36VDC; PIN: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Verstärker; OUT: PNP NO / NC; UStrom: 18÷36VDC; PIN: 4
Sensor: Verstärker; OUT: PNP NO / NC; UStrom: 18÷36VDC; PIN: 4
Artikel-Nr.:
     2805-KV750455
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KV750455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
kapazitiver Näherungssensor
näherungsschalter kapazitiv
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 18...36V DC
Gehäuse-Material: Polyamid
Äußere Abmessungen: 75000x47000x30000mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 250mA
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Ausgangskonfiguration: PNP NO / NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Passendes Zubehör: KN186050;KN306050;KN326050
Sensoren-Typ: Verstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,08*
€ 370,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 314,14*
€ 380,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,36*
€ 452,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,87*
€ 443,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.