Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; M3; BN 37896; L: 5,2mm; für Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KVT-003M3
Hersteller:
     TAPPEX
Herst.-Nr.:
     003M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m3
gewindebuchsen
Hersteller: TAPPEX
Material: Messing
Länge: 5,2mm
Anwendung: für Kunststoff
Gewinde: M3
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
Herstellerserie: MULTISERT®
BN Norm: BN 37896
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.