Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 25,5W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 25,5W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Wandler: AC/DC; 25,5W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-KWS25A-15
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KWS25A-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...85°C
Leistung: 25,5W
Versorgungsspannung: 120...370V DC;85...265V AC
Äußere Abmessungen: 63,5x25,4x24mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 1,7A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 85...87%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: KWS-A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,73*
€ 51,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,91*
€ 69,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.