Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable tie; with eyelet; L: 309mm; W: 4.8mm; natural


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TUB integriertem L-11-50MH-9-C Montageloch, 314 x 4.7 mm, L-11-50MH-9-C
TUB integriertem L-11-50MH-9-C Montageloch, 314 x 4.7 mm, L-11-50MH-9-C
Artikel-Nr.:
     2805-L-11-50MH-9-C
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054670R0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Länge: 309mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Ausführung: with eyelet
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 6,644*
€ 8,244*
19 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 6,87*
€ 8,47*
22 Tage
unbekannt
500
€ 6,50*
ab € 7,36*
€ 9,04*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 9,53*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,03*
€ 28,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.