Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; rot; Linse: rot,diffus; λd: 660nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hintergrundbeleuchtung; rot; Linse: rot,diffus; λd: 660nm
LED Hintergrundbeleuchtung; rot; Linse: rot,diffus; λd: 660nm
Artikel-Nr.:
     2805-L-875/4SRDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-875/4SRDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
LED Bedrahtet
backlight
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Wellenlänge λd: 660nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 20...100mcd
Leuchtwinkel: 120°
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln
Abmessungen: 10x10mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.