Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 9; Buchse; weiblich; gerade; Löten; UNC 4-40; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-L17ED09S00
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17ED09S00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Frontplattenstärke: max. 2mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Setinhalt: Buchse, 4x Schraube mit Gewindekopf (2x kurz, 2x lang)
Anzahl Pole: 9
Steckverbinder-Serie: ED-EHD
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 14,68*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 10,49*
€ 20,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.468,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.