Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; weiblich; für Frontplatten,schraubbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; weiblich; für Frontplatten,schraubbar
D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; weiblich; für Frontplatten,schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-L17EHD15S00
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17EHD15S00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: D-Sub HD
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Frontplattenstärke: max. 2mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Setinhalt: Buchse, 4x Schraube mit Gewindekopf (2x kurz, 2x lang)
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Serie: ED-EHD
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.391,6004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 11,59667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.521,8004*
€ 1.810,94248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.512,0708*
€ 1.799,36425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.461,1008*
€ 1.738,70995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.428,5004*
€ 1.699,91548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.391,6004*
€ 1.656,00448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.