Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 125A; Iout: 250mA; on cable; Øint: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L306-1252511BL0000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     L306 1252511BL0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUMEL
Montage: auf Kabel
Frequenz: 50/60Hz
Ausgangsstrom: 0,25A
Eingangsstrom: 125A
Leitungslänge: 1,55m
Innendurchmesser: 15mm
Max. Spannung: 720V
Passendes Zubehör: ND20CT
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 0,1VA
Herstellerserie: L306
Maße (a x b x c): 90,3x38,3x30mm
Typ des Wandler: current
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.