Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 2,5A; Ch: 1; SMD; VFQFPN48; Tube; 25kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 2,5A; Ch: 1; SMD; VFQFPN48; Tube; 25kHz
IC: power switch; high-side; 2,5A; Ch: 1; SMD; VFQFPN48; Tube; 25kHz
Artikel-Nr.:
     2805-L6370Q
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6370Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: VFQFPN48
Versorgungsspannung: 9,5...35V
Frequenz: 25kHz
Ausgangsstrom: 2,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: smd schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 6,11*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,33*
€ 12,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.