Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; männlich; auf PCB,PCB-Klemme; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; männlich; auf PCB,PCB-Klemme; gerade
D-Sub HD; PIN: 15; Buchse; männlich; auf PCB,PCB-Klemme; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-L717HDEH15P2RM8
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717HDEH15POL2RM8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: D-Sub HD
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Variante: mit Gewindeschraube
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB;PCB-Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 3,69*
1 Tag
85
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 4,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 270 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 990 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
10090928-P154XLF
ab € 1,71*
Ähnlich
Amphenol
10090928-P154VLF
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.