Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub HD; PIN: 44; Buchse; weiblich; auf PCB,PCB-Klemme; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-L77HDBH44S2RM8
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L77HDBH44SOL2RM8
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: D-Sub HD
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 44
Steckverbinder-Variante: mit Gewindeschraube
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB;PCB-Klemme
#key_master: case d-sub25
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,09*
1 Tag
9
1
€ 14,99*
ab € 2,50*
€ 7,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 309,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
L717HDBH44POL2RM5
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.