Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 12V; 1,5A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 12V; 1,5A; THT
IC: Spannungsstabilisator; Linie,nicht geregelt; 12V; 1,5A; THT
Artikel-Nr.:
     2805-L7812ACV
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7812ACV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...125°C
Gehäuse: TO220AB
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 12V
Ausgangsstrom: 1,5A
Spannungsabfall: 2V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 14,8...25V
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: L78
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;Linie
#Werbeaktionen: aac_202202;stm_202410_lp
Dicke Kühlkörper: 0,51...0,6mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,51*
1 Tag
538
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,63*
50
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,79*
8 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.