Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 4A; 400VAC; zylindrisch,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager L8532C04 Elektrogehäusezubehör
Hager L8532C04 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     2805-L8532C04
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L8532C04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: HAGER
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 4A
Abschaltfähigkeit: 100kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 8,5x32mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,38724*
€ 0,73724*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,3874*
€ 0,7374*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.