Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 250mm; H: 74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LA-7/250/12V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA-7 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 125mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 56m3/h
Höhe: 74mm
Länge: 0,25m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.