Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 250mm; W: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LA-9/250/230V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA-9 250 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 230V AC
Breite: 80mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 50m3/h
Höhe: 83mm
Länge: 0,25m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter 230V AC
Sockelstärke: 11,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.