Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 200mm; W: 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LA21/200/24V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 21 200 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 24V DC
Breite: 92mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 75m3/h
Höhe: 93mm
Länge: 0,2m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener 24V DC Lüfter
Sockelstärke: 9,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.