Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 200mm; W: 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LA28/200/48V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 28 200 48V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 48V DC
Breite: 65mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 82m3/h
Höhe: 65mm
Länge: 0,2m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter
Sockelstärke: 10,75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.