Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; universell; Aluminium; L: 250mm; H: 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LA29/250/12V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 29 250 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: Aluminium
Montage: für Rückwand
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 125mm
Material: Aluminium
Lüfterleistung: 70m3/h
Höhe: 65mm
Länge: 0,25m
Anwendung: universell
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Eigenschaften von Kühlkörper: angeschlossener Lüfter
Sockelstärke: 10,75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,33*
€ 396,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.