Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO x2; lSteuer: 50mA; 170mA; max.350VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAA125LSTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LAA125LSTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand: 16Ω
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 5ms
Äußere Abmessungen: 9,66x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Betriebsstrom max.: 0,17A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 350V DC;max. 350V AC
Einheitspreis: Nein
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.993,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,99327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.224,85*
€ 3.837,5715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.197,36*
€ 3.804,8584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.077,72*
€ 3.662,4868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.017,60*
€ 3.590,944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.993,27*
€ 3.561,9913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.