Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittel zu Entfernen von Etiketten; LABEL KILLER; 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittel zu Entfernen von Etiketten; LABEL KILLER; 1000ml
Mittel zu Entfernen von Etiketten; LABEL KILLER; 1000ml
Artikel-Nr.:
     2805-LABEL-KILLER/1000
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     LABEL KILLER
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AG TERMOPASTY
Fassungsvermögen: 1l
Verpackungs-Art: Kunststoffbehälter
Einheitspreis: Ja
Chemischen Mittels-Typ: Mittel zu Entfernen von Etiketten
Mittelanwendung: Entfetten;Entfernen von Klebern;Entfernen von Harzen
Mittelbestimmung: Computerausrüstung;Büroausrüstung;Haushaltsgeräte;Verpackungen
Form: Flüssigkeit
Bezeichnung: LABEL KILLER
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.;P331: KEIN Erbrechen herbeiführen;P370 + P378: Bei Brand: ...zum Löschen verwenden;P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS08;GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.