Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittel zu Entfernen von Etiketten; LABEL KILLER; 300ml; Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittel zu Entfernen von Etiketten; LABEL KILLER; 300ml; Spray
Mittel zu Entfernen von Etiketten; LABEL KILLER; 300ml; Spray
Artikel-Nr.:
     2805-LABEL-KILLER/300
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-013
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Hersteller: AG TERMOPASTY
Fassungsvermögen: 0,3l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Mittel zu Entfernen von Etiketten
Mittelanwendung: Entfetten;Entfernen von Klebern;Entfernen von Harzen
Mittelbestimmung: Computerausrüstung;Büroausrüstung;Haushaltsgeräte;Verpackungen
Form: Spray
Bezeichnung: LABEL KILLER
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.;P331: KEIN Erbrechen herbeiführen;P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.;P410 + P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;H222: Extrem entzündbares Aerosol.;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.