Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB A-Stecker; 1m; 2,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention LABHF Lightning-Kabel 1 m Aluminium, Grau
Vention LABHF Lightning-Kabel 1 m Aluminium, Grau
Vention LABHF Lightning-Kabel 1 m Aluminium, Grau
Artikel-Nr.:
     2805-LABHF
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     LABHF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: VENTION
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Al-PET Folie;Al Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 2,4A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Apple Lightning-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: MFI Zertifikat
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Ausführung: USB 2.0
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.