Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB A-Stecker; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LAFWG
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     LAFWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Leistung: 12W
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 2,4A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Apple Lightning-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Ausführung: USB 2.0
#Werbeaktionen: vention_202409_lp
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.